Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Corno Wäschekorb 43 l Rechteckig Polyester, Polypropylen (PP) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Corno Wäschekorb 43 l Rechteckig Polyester, Polypropylen (PP) Grau
WENKO Corno Wäschekorb 43 l Rechteckig Polyester, Polypropylen (PP) Grau
WENKO Corno Wäschekorb 43 l Rechteckig Polyester, Polypropylen (PP) Grau
WENKO Corno Wäschekorb 43 l Rechteckig Polyester, Polypropylen (PP) Grau
WENKO Corno Wäschekorb 43 l Rechteckig Polyester, Polypropylen (PP) Grau
WENKO Corno Wäschekorb 43 l Rechteckig Polyester, Polypropylen (PP) Grau
WENKO Corno Wäschekorb 43 l Rechteckig Polyester, Polypropylen (PP) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-54095458
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     3450115100
EAN/GTIN:
     4008838345153
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Platzsparender Wäschesammler aus hochwertigem Polyester mit vier leichtgängigen Rollen und Sichtschutzabdeckung. Für Nischen und Ecken.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
850 g
Merkmale
Volumen (l)
43 l
Form
Rechteckig
Material
Polyester, Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grau
Räder
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 18 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 39 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
3450113100
ab € 17,10*
Ähnlich
Wenko
3450116100
ab € 17,23*
Ähnlich
Wenko
3450114100
ab € 17,17*
Ähnlich
Wenko
3450117100
ab € 17,12*
Ähnlich
Wenko
3450110100
ab € 22,05*
Ähnlich
Wenko
3450112100
ab € 21,96*
Ähnlich
Wenko
3450119100
ab € 21,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.