Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TS580 DECT-Telefon Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-TS580 DECT-Telefon Blau
Panasonic KX-TS580 DECT-Telefon Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5423460
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TS580GC
EAN/GTIN:
     5025232496112
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
  • Wandmontagefähig
    - Telefonbuch mit Speicher für 50 Nummern & Namen
    - Freisprechen
    - Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
    - Liste der letzten 50 entgangenen Anrufe
    - 2-zeiliges Punktmatrix-Display

    Schnurgebundenes Telefon

    Ideal für den verlässlichen, täglichen Gebrauch.

    Das schnurgebundene KX-TS580 besticht mit praktischen Funktionen, die bestens in den privaten Hausgebrauch oder in den Kleinbetrieb passen.
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
50 Eintragungen
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
196 x 190 x 95 mm
Bildschirm
Textzeilen
2 Zeilen
Anzahl der Farben des Displays
Monochrom
Call-Management
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
20
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Design
Produktfarbe
Blau
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
KX-T7710NE-B
ab € 30,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.