Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Namensschild mit Magnet 40 x 75 mm


Menge:  Schild  
Produktinformationen:
Durable Namensschild mit Magnet 40 x 75 mm
Durable Namensschild mit Magnet 40 x 75 mm
Durable Namensschild mit Magnet 40 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     1682-124231200
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     811619
EAN/GTIN:
     4005546810904
Suchbegriffe:
Abzeichen
Magnet-Namensschilder
Magnetnamensschilder
Namensschild Magnet
Für einfaches und materialschonendes Befestigen auch an empfindlichen Textilien. Aus Hartfolie, mit auswechselbarem blanko Einsteckschild. Sicherer Halt durch starken Doppelmagnet.
Maße: 40 x 75 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abzeichen
Ausrichtung
Landschaft
Material
PVC
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Höhe
40 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
775
25
pro Schild
€ 5,95*
ab € 2,3752*
€ 3,0852*
3 Tage
50
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,4228*
€ 3,1528*
25
pro Schild
€ 4,95*
ab € 2,3524*
€ 3,1692*
11 Tage
75
25
pro Schild
€ 5,87*
ab € 2,432*
€ 3,1728*
2 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,572*
€ 3,342*
Menge:  Schild  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Schilder
€ 3,0852*
€ 3,67139
pro Schild
ab 50 Schilder
€ 3,0352*
€ 3,61189
pro Schild
ab 7500 Schilder
€ 2,3752*
€ 2,82649
pro Schild
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Schilder
Mindestbestellmenge: 25 Schilder ( entspricht € 77,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145302
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.