Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B30C-3000-595-WT Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady B30C-3000-595-WT Druckeretikett Weiß
Brady B30C-3000-595-WT Druckeretikett Weiß
Brady B30C-3000-595-WT Druckeretikett Weiß
Brady B30C-3000-595-WT Druckeretikett Weiß
Brady B30C-3000-595-WT Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55196471
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     B30C-3000-595-WT
EAN/GTIN:
     754473183356
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Vinyl
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Glanz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 82 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
30400 mm
Etikettenhöhe
75 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,47*
€ 468,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,21*
€ 459,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,85*
€ 421,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,70*
€ 409,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,56*
€ 390,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
B30C-4000-595-WT
ab € 328,55*
Ähnlich
Brady
B30C-500-595-WT
ab € 102,75*
Ähnlich
Brady
B30C-1125-569-WT
ab € 182,27*
Ähnlich
Brady
B30C-1125-595-WT
ab € 163,91*
Ähnlich
Brady
B30C-2250-595-WT
ab € 245,91*
Ähnlich
Brady
B30C-4000-569-WT
ab € 386,19*
Ähnlich
Brady
117989
ab € 122,37*
Ähnlich
Brady
117987
ab € 263,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.