Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B30C-4000-569-WT Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady B30C-4000-569-WT Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady B30C-4000-569-WT Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89995999
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     B30C-4000-569-WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etikettendrucker-Etiketten
Labelwriter-Etikett
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ
Etikettenrolle
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Abriebfest
Ja
Ölbeständig
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Kompatible Produkte
BBP®30 Sign and Label Printer, BBP®31 Sign and Label Printer, BBP®33 Label Printer, BBP®35 Multicolor Label Printer, BBP®37 Multicolor & Cut Label Printer, BradyPrinter i3300 Industrial Label Printer, BradyPrinter S3000 Sign & Label Printer, BradyPrinter S3100 Sign & Label Printer
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
101 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,85*
€ 555,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,10*
€ 538,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,65*
€ 483,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,97*
€ 474,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,05*
€ 458,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
B30C-500-595-WT
ab € 96,82*
Ähnlich
Brady
B30C-2250-595-WT
ab € 232,96*
Ähnlich
Brady
B30C-4000-595-WT
ab € 310,27*
Ähnlich
Brady
B30C-1125-569-WT
ab € 183,18*
Ähnlich
Brady
B30C-1125-595-WT
ab € 153,27*
Ähnlich
Brady
B30C-3000-595-WT
ab € 328,12*
Ähnlich
Brady
117989
ab € 121,71*
Ähnlich
Brady
117987
ab € 263,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.