Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VTech KidiZoom DX2 Kinder-Smartwatch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VTech KidiZoom DX2 Kinder-Smartwatch
VTech KidiZoom DX2 Kinder-Smartwatch
VTech KidiZoom DX2 Kinder-Smartwatch
VTech KidiZoom DX2 Kinder-Smartwatch
VTech KidiZoom DX2 Kinder-Smartwatch
VTech KidiZoom DX2 Kinder-Smartwatch
VTech KidiZoom DX2 Kinder-Smartwatch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55502902
Hersteller:
     VTech
Herst.-Nr.:
     80-193814
EAN/GTIN:
     3417761938140
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Kidizoom Smart Watch DX2 - jetzt mit 2 Kameras und neuen Funktionen!

Funktionen: Uhr (digital und analog), Fotos machen & Videos drehen, Stimme aufnehmen, Wecker, 8 Spiele & 3 Bewegungschallenges sowie neuem Monstersuchspiel, Timer & Stoppuhr, Schrittzähler, Kalender, zahlreiche lustige Fotoeffekte (3D), selbstgemachte Fotos als Hintergrundbild verwendbar & personalisierbares Ziffernblatt.
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Energie
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Laden per USB
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.4 "
Display-Auflösung
128 x 128 Pixel
Merkmale
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Wecker
Ja
Stoppuhr
Ja
Integrierter Timer
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Anzahl der enthaltenen Spiele
8
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Videoaufnahme
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
0.3 MP
Speicher
Speicherkapazität
256 MB
Design
Produkttyp
Kinder-Smartwatch
Produktfarbe
Lila
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Steuerung
Tasten
Audio
Sprachaufzeichnung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Weitere Suchbegriffe: vtech smartwatch, bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.