| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-55502903 Herst.-Nr.: 80-193854 EAN/GTIN: 3417761938546 |
| |
|
| | |
| Kidizoom Smart Watch DX2 - jetzt mit 2 Kameras und neuen Funktionen! Funktionen: Uhr (digital und analog), Fotos machen & Videos drehen, Stimme aufnehmen, Wecker, 8 Spiele & 3 Bewegungschallenges sowie neuem Monstersuchspiel, Timer & Stoppuhr, Schrittzähler, Kalender, zahlreiche lustige Fotoeffekte (3D), selbstgemachte Fotos als Hintergrundbild verwendbar & personalisierbares Ziffernblatt. Weitere Informationen: Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Energie | Eingebaute Batterie | Ja | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | | Laden per USB | Ja | | Wiederaufladbar | Ja | Bildschirm | Eingebautes Display | Ja | | Display-Typ | LCD | | Touchscreen | Ja | | Bildschirmdiagonale | 1.4 " | | Display-Auflösung | 128 x 128 Pixel | Merkmale | Vorgeschlagenes Geschlecht | Mädchen | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 12 Jahr(e) | | Wecker | Ja | | Stoppuhr | Ja | | Integrierter Timer | Ja | | Automatische Abschaltung | Ja | | Anzahl der enthaltenen Spiele | 8 | Kamera | Integrierte Kamera | Ja | | Videoaufnahme | Ja | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 0.3 MP | Speicher | Speicherkapazität | 256 MB | Design | Produkttyp | Kinder-Smartwatch | | Produktfarbe | Pink | | Schutzfunktion | Spritzwassergeschützt | | Steuerung | Tasten | Audio | Sprachaufzeichnung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 | | Mikrofon-Eingang | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |