Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Eole VU6210 Compact VU6210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Eole VU6210 Compact VU6210
Rowenta Eole VU6210 Compact VU6210
Rowenta Eole VU6210 Compact VU6210
Rowenta Eole VU6210 Compact VU6210
Rowenta Eole VU6210 Compact VU6210
Rowenta Eole VU6210 Compact VU6210
Rowenta Eole VU6210 Compact VU6210
Rowenta Eole VU6210 Compact VU6210
Rowenta Eole VU6210 Compact VU6210
Rowenta Eole VU6210 Compact VU6210
Rowenta Eole VU6210 Compact VU6210
Rowenta Eole VU6210 Compact VU6210
Rowenta Eole VU6210 Compact VU6210
Rowenta Eole VU6210 Compact VU6210
Rowenta Eole VU6210 Compact VU6210
Rowenta Eole VU6210 Compact VU6210
Rowenta Eole VU6210 Compact VU6210
Artikel-Nr.:
     CIDE0-56194475
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     VU6210F0
EAN/GTIN:
     3121040067253
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
Tischventilator
Ein Turmventilator, der Leistung, Komfort, Bequemlichkeit und Design vereint!
Eine individuelle Erfrischung wie keine andere. Entdecken Sie einen Mini-Turmventilator, der keine Kompromisse in Sachen Leistung oder Design eingeht und einen perfekten Luftstrom bietet, um Sie zu kühlen. Seine 3D-Luftstrom-Technologie sorgt für eine effiziente Geschwindigkeit über 3 einstellbare Einstellungen – für eine individuelle, an Ihre Bedürfnisse angepasste Erfrischung.

Ein Turmventilator, der in jedes Haus passt, mit praktischen Funktionen, die vollkommenen Benutzerkomfort bieten, sowie einem tragbaren Design, integriertem Griff und praktischer Kabelaufbewahrung, die den Transport und die Lagerung zum Kinderspiel machen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
435 mm
Paketgewicht
2885 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
393 mm
Höhe
144 mm
Gewicht
1900 g
Höhe (min)
400 mm
Merkmale
Typ
Haushaltsturmventilator
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Platzierung
Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Geräuschpegel
60 dB
Luftstrom
78 m³/h
Steuerung
Berührung
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
8 h
Griff(e)
Ja
Schutzgitter
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kabellänge
1.35 m
LED-Anzeigen
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Ursprungsland
China
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
45 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
60 dB
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.