Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
PC Gehäuse
>
Barebone
>
Barebone Server
>
Artikel
Shuttle XPC slim Barebone DH02U, Intel Celeron 3865U, 4x HDMI 2.0b 1x LAN, 1x COM, incl. VESA, 24/7 Dauerbetrieb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-56195103
Hersteller:
Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
DH02U
EAN/GTIN:
887993001432
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Barebone Server
Shuttle Komplettsysteme
Leistungsstarker 1,3-Liter-PC mit NVIDIA-Grafik unterstützt vier Ultra-HD-Displays
Dieser platzsparende Slim-PC integriert einen sparsamen Intel ULV Prozessor und eine NVIDIA GeForce GTX 1050 MXM-Grafikkarte, die nicht weniger als vier Ultra-HD-Displays mit 60 Hz Bildwiederholrate über HDMI 2.0b unterstützt. Das kleine Metallgehäuse mit mitgelieferten VESA-Haltern, die Anschlussvielfalt und der zuverlässige Betrieb bei Temperaturen bis zu 50 °C machen dieses Produkt zur idealen Basis für Video Wall, Digital Signage, Kiosk, Überwachung und weitere professionelle Anwendungen.
HDMI 2.0
Die Weiterentwicklung des populären HDMI-Standards erlaubt noch höhere Bildschirmauflösungen. 4K-Wiedergabe in Auflösungen von 3.840x2.160 und darüber hinaus, versprechen eine atemberaubende Detailschärfe. Und selbstverständlich wird auch weiterhin das Audiosignal über das gleiche Kabel übertragen – für weniger Kabelsalat.
Für den 4-Bildschirm-Betrieb geeignet
Dank seiner vier Monitoranschlüsse kann dieses Modell bis zu viel Bildschirme individuell ansprechen und ist damit z.B. für Monitorwände, Digital-Signage oder Arbeitsplätze geeignet, an denen besonders viele Informationen gleichzeitig dargestellt werden müssen.
Mit NVIDIA GeForce GTX 1050 Grafikkarte
Hohe Grafikleistung auf kleinstem Raum. Dieser Mini-PC verfügt über eine integrierte NVIDIA GeForce GTX 1050 Grafikkarte mit 4 GB Speicher und ist dadurch bestens für komplexe 3D-Darstellungen und eine flüssige Wiedergabe von hochauflösenden Inhalten gewappnet.
Remote-Power-On
Für den Fall, dass das Gerät durch räumliche Gegebenheiten nicht durch den frontseitig angebrachten Power-Button eingeschaltet werden kann, ist es per separater Remoteleitung startbar. Hierzu verbindet man einen Taster über die entsprechenden Pins im Backpanel des PCs (Rastermaß: 2,54 mm).
Always-On Jumper
Dieses Gerät verfügt über eine Hardwarelösung, um das Gerät dauerhaft eingeschaltet zu lassen (z.B. nach einem Stromausfall). Entfernt man den im Handbuch dokumentieren Jumper, dann startet der PC, sobald die Stromversorgung hergestellt wird.
HDMI-Schnittstelle
Kabelgewirr ade! Moderne Flachbildfernseher und große TFT-Bildschirme können mit nur einem dünnen Kabel an diesen Mini-PC angeschlossen werden. Oft wird auch zugleich der Ton in brillianter Qualität über das HDMI-Kabel übertragen.
Geringer Energieverbrauch
Sparsamkeit ist eine Tugend. In puncto Stromverbrauch zeigt sich dieser Mini-PC von seiner vorbildlichen Seite. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für Ihren Geldbeutel.
Setzen Sie auf SSD
Hier kann ein stromsparendes "Solid State Drive" zum Einsatz kommen. Diese Laufwerkstechnologie verspricht äußerst geringe Zugriffszeiten, höchste Datenübertragungsraten und einen deutlich verminderten Stromverbrauch gegenüber konventionellen Festplatten. SSDs haben keinerlei mechanische Bauteile, verschleißend daher weniger und weisen somit eine höhere Lebensdauer aus.
Diebstahlgeschützt
Die Absicherung per Kensington-Lock dient dem Diebstahlschutz. Wie bei vielen Notebooks kann auch dieser Mini-PC so zuverlässig gesichert werden. Damit Sie auch lange Freude an Ihrem Shuttle Produkt haben.
Lüfterloses externes Netzteil
Ein leistungsstarkes, externes Netzteil versorgt den Shuttle Mini-PC mit Energie. Es arbeitet völlig lüfterlos und geräuschfrei.
Nur 2,5" HDDs
Ein extrem kompaktes PC-Gehäuse bietet weniger Platz für Laufwerke, daher nutzt dieser Mini-PC schlanke 2,5-Zoll-Festplatten. Vorteil: geringeres Betriebsgeräusch, weniger Wärmeentwicklung und reduzierter Stromverbrauch. Kleine Festplatten in einem kleinen Gehäuse müssen jedoch nicht weniger Speicherplatz bedeuten. Moderne 2,5" HDDs stehen ihren großen 3,5-Zoll-Brüdern in nichts nach.
Optimale Luftstromführung
Die warme Luft wird wird durch durchdacht angeordnete Bauteile aus dem Gehäuse transportiert. Im Luftstrom werden gleich viele Komponenten mitgekühlt. Auf diese Weise kann sich zu keiner Zeit ein Wärmestau bilden, der die Stabilität beeinflussen könnte.
Die derzeit schnellste Verbindung für externe Peripherie
Die USB-3.0-Schnittstellen dieses Modells erlauben Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s (625 MB/s). Damit können externe Erweiterungen, wie zum Beispiel USB-Festplatten mit annähernd der gleichen Geschwindigkeit wie ihre internen Artgenossen angeschlossen werden. Bei USB 3.0 bleibt die Abwärtskompatibilität erhalten - auch Geräte früherer USB-Generationen können verwendet werden.
Kommunikation in Autobahn-Geschwindigkeit
Der integrierte Gigabit-Netzwerk-Chipsatz eröffnet mit Datenübertragungen ohne Tempolimit ganz neue Kommunikationsmöglichkeiten. Ob im Firmennetzwerk oder mit dem heimischen Internetzugang - ade Nadelöhr!
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
1,35 l großer PC
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
Mini-PC Barebone
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Gehäusematerial
Metall
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 75 mm
Sicherheit
CB, BSMI, ETL
Prozessor Besonderheiten
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® Smart-Response-Technologie
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Treiber enthalten
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, VCCI, RCM, RoHS, ErP
Leistungen
Prozessorsockel
BGA 1356
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
64 Mbit
Wachhund Funktion
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Audio-System
Realtek ALC 662
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
2.0
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
2
PCI Express Konfigurationen
1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
NVIDIA
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA® GeForce® GTX 1050
Grafikkartenspeichertyp
GDDR5
Maximaler Grafikkartenspeicher
4000 MB
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
32 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.2 V
Ohne ECC
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.0b
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Speicherlaufwerk Schnittstelle
M.2, SATA, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
LAN-Controller
Intel® I211
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessor
3865U
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Threads
2
Prozessor Lithografie
14 nm
Pufferspeicher L2
0.5 MB
Pufferspeicher L3
2 MB
Thermal Design Power (TDP)
15 W
Prozessor Codename
Kaby Lake
CPU Konfiguration (max)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
1030 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
120 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
6.32 A
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
PC/Workstation Barebones
Weitere Suchbegriffe:
Shuttle Systeme
,
barebone shuttle
,
barebone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,10*
€ 298,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,05*
€ 298,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,22*
€ 288,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,12*
€ 286,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,32*
€ 257,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle CXP01 - Anschlusskabel für einen externen Power-Button
Shuttle Computer
CXP01
ab € 5,84*
Zubehör
Shuttle DIR 01 DIN-Rail Mounting Kit for XPC slim series
Shuttle Computer
POZ-DIR01
ab € 17,32*
Zubehör
Shuttle PRM01 - 2HE-Rackblende erlaubt die Montage von zwei 1,3-Liter-PCs im 19"-Rack
Shuttle Computer
POZ-PRM01
ab € 46,68*
Zubehör
Shuttle WLN-M1 - Intel WLAN-ax/Bluetooth Combo Kit with M.2 card, cables and external antennas
Shuttle Computer
POZ-WLNM11
ab € 29,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen