Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1153240020 Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1153240020 Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Brennenstuhl 1153240020 Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Brennenstuhl 1153240020 Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Brennenstuhl 1153240020 Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Brennenstuhl 1153240020 Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Brennenstuhl 1153240020 Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-56214169
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153240020
EAN/GTIN:
     4007123647538
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Die Ecolor-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe weiß/schwarz und 1,5m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie ist nicht nur kindersicher, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
70 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,4789*
€ 7,7099
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,1489*
€ 7,3172
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,8989*
€ 7,0197
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1153230620
ab € 17,2175*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153240026
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.