Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein EXR 156 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein EXR 156 Grau
Kathrein EXR 156 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5672708
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter kathrein
diseqc-umschalter
  • Multischalter 5 auf 6; 47-862/4 x 950-2150 MHz; - F-Anschlüsse; integriertes Netzteil: 18 V/550 mA; - Anschlussdämpfung: SAT 12-7 dB/Terr. 4-0 dB - Entkopplung: H/V 25 dB, Ausg/Ausg 25 dB; - Steuerung: V/H 11-14,5/16-19 V, Low/High 0/22 kHz
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Weitere Anschlüsse
1 x terr., 4 x Sat-ZF, 6 x Sub.
RF-Anschluss
F
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
Nicht unterstützt
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
215 x 148 x 43 mm
Energiebedarf
198 - 253V AC
Technische Details
Analoger Video-Ausgang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
650 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Frequenzbereich
47 - 862 MHz
Plug
Ja
Energie
Energieverbrauch
25 mA
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.