Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor WH SA Flip 139,7 cm (55") Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor WH SA Flip 139,7 cm (55") Weiß
Hagor WH SA Flip 139,7 cm (55") Weiß
Hagor WH SA Flip 139,7 cm (55") Weiß
Hagor WH SA Flip 139,7 cm (55") Weiß
Hagor WH SA Flip 139,7 cm (55") Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-57477437
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     5690
EAN/GTIN:
     4250058556905
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Produktbeschreibung

Ideen fixieren, professionelles Brainstorming, Ergebnisse festhalten und teilen. Mit der WH SA Flip können sie das Potenzial des Samsung Flip WM55H voll ausschöpfen. Die neig- und drehbare Wandhalterung erlaubt es das digitale Flipchart jederzeit von Portrait- auf Landscape-Format und umgekehrt zu drehen. Dank des ausgeklügelten Federmechanismus ist die Drehung fast ohne Kraftaufwand möglich. Die Halterung rastet in der gewünschten Endposition ein und kann mühelos, ohne das eine Entriegelung nötig wäre, wieder in Bewegung gesetzt werden. Die Neigungsstufen sind montageseitig einstellbar. Der Wandabstand beträgt 60 mm und die maximale Traglast ist bei 40 kg erreicht.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
2.5 - 5 °
Drehungswinkel
90 °
Abstand zur Wand (max)
60 mm
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
WM55H
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Montage
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Wand
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,09*
€ 282,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,78*
€ 278,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,92*
€ 260,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,75*
€ 253,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,22*
€ 241,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAGOR Products
5761
ab € 36,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.