| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-5781570 Herst.-Nr.: 1507500 EAN/GTIN: 4007123192038 |
| |
|
| | |
| • Extra großes Display für Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden-Format, Minuten und Sekunden, sowie für die Betriebsart • 20 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung • Einfache 4-Knopf Bedienung • Kürzeste Schaltzeit 1 Minute • Countdown-Funktion • Zufallsfunktion • Sommer-/Winterzeit umschaltbar • Manuelle Ein-/Aus-Funktion • Unterbrechen laufender Programme möglich • Datenspeicher bei Stromausfall • Praktischer Gehäuseaufbau. Bei Schalter-Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt • Inklusive NiMH-Akku • Steckdose mit Kinderschutz • Im Blister verpackt • Nennspannung: 230 V • Nennstrom: 16 A Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr 7 Tage, Wochenzeitschaltuhr, Zeitschalter 7 Tage, Zeitschaltuhr 7 Tage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, brennenstuhl digitale zeitschaltuhr ip20, schaltuhr digital up, brennenstuhl schaltuhr |
| | |
| |