Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15910 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15910 Montage-Kit
Walimex 15910 Montage-Kit
Walimex 15910 Montage-Kit
Walimex 15910 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5792645
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15910
EAN/GTIN:
     4250234559102
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
Ringleuchte
Ringlicht
Die Kamerahalterung für Ringleuchten bis 40 cm erleichtert das Arbeiten ungemein, es verhilft zu einem sicheren Kamerastand und perfekter Ausleuchtung. Durch die Verstellbarkeit von ca. 14-21cm kann die Kamera exakt in der gewünschten Position fixiert werden. Die Befestigung der Halterung am Stativ erfolgt direkt am 1/4 Zoll Gewinde. - für Ringleuchten bis 40 cm Durchmesser - höhenverstellbar von ca. 14-21 cm - 1/4 Zoll Stativanschluss
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
185 g
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Spaltringlicht, ringleuchte walimex, ringleuchte, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.