Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IDATA-HDMI-4K31 Videosplitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IDATA-HDMI-4K31 Videosplitter
Techly IDATA-HDMI-4K31 Videosplitter
Techly IDATA-HDMI-4K31 Videosplitter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-57973570
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-HDMI-4K31
EAN/GTIN:
     8057685309913
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
114 x 53 x 20 mm
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
3
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
HDMI
Stecker
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Full-HD
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
HDCP
Ja
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Zertifizierung
<ul><li>CE - FCC - UL - RoHS - WEEE</li></ul>
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
IDATA HDMI2-4K4
ab € 68,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.