Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 699980TS.2 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 699980TS.2 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
EFB Elektronik 699980TS.2 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58031928
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     699980TS.2
EAN/GTIN:
     4049759150068
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Kabel-Organizer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
44.45 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
1U
Kompatible Regalbreite
19 "
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.