Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 12504 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 12504 Kameraausrüstung
Walimex 12504 Kameraausrüstung
Walimex 12504 Kameraausrüstung
Walimex 12504 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5843966
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12504
EAN/GTIN:
     4250234525046
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Hintergrundsystem
walimex fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund
Diese Dreifach-Hintergrundhaken können an der Wand oder auch an der Decke montiert werden. Es können bis zu drei Hintergrundkartons eingehängt und in Verbindung mit Hintergrundexpanen platzsparend ab- und aufgerollt werden. Dies ermöglicht einen schnellen Wechsel des Hintergrundaufbaus. Optional kann dieses Set mit weiteren Hintergrundexpanen in verschiedenen Farben erweitert werden.

- Set bestehend aus 1 Paar Hintergrundexpanen (je mit Kette und Gewicht) und zwei 3-fach Hintergrundhaken.
- ermöglicht bequemes Ab- und Aufrollen von bis zu 3 Papierhintergründen.
- verwendbar für Pappkerne von ca. 45-78 mm.
- Set bestehend aus 1 Paar Hintergrundexpanen, je mit Kette und Gewicht, und zwei 3-fach Hintergrundhaken.
- Kettenlänge je ca. 370 cm.
- Wand- und Deckenmontage möchlich.
- hohe Belastbarkeit.
- günstig im Set.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
12493
ab € 25,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.