Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 12493 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 12493 Kameraausrüstung
Walimex 12493 Kameraausrüstung
Walimex 12493 Kameraausrüstung
Walimex 12493 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5843991
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12493
EAN/GTIN:
     4250234524933
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem
Kartonhintergründe können in Verbindung mit einem Hintergrundexpan ab- und aufgerollt werden. Dies ermöglicht einen schnellen Wechsel Ihres Hintergrundaufbaus.

- ermöglicht bequemes Ab- und Aufrollen von Papierhintergründen.
- verwendbar für Pappkerne von 45-78 mm.
- Kettenlänge ca. 370 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Länge (mm)
370 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
12504
ab € 45,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.