| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-5846212 Herst.-Nr.: 16302 EAN/GTIN: 4250234563024 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese Ringleuchte mit Kamerahalterung ist gut geeignet für Portraitaufnahmen und Makroaufnahmen im Arbeitsbereich von ca. 2-35 cm. Sie ist an jedem handelsüblichen Lampenstativ verwendbar und ermöglicht Ihnen eine schattenfreie Ausleuchtung des Motivs. Eine Verwendung von Kompaktkameras oder die Einstellung der Programmautomatik Ihrer Spiegelreflexkamera ist bei diesem Dauerlicht möglich. Die Kamerahalterung erleichtert Ihnen das Arbeiten ungemein. Sie verhilft zu einem sicheren Kamerastand und dadurch zu perfekter Ausleuchtung. Durch die Verstellbarkeit von ca. 14-21 cm können Sie Ihre Kamera exakt in der gewünschten Position fixieren. Die Befestigung der Halterung am Stativ erfolgt direkt am 1/4 Zoll Gewinde. Ringleuchte 40W - geringe Erwärmung. - robustes Kunststoffgehäuse. - vielfältige Einsatzmöglichkeiten. - dreh- und neigbarer Sockel. - mit flexiblem Hals. - passt auf jedes handelsübliche Lampenstativ. Kamerahalterung - für Ringleuchten bis max. 40 cm Durchmesser. - höhenverstellbar von ca. 14-21 cm. - bietet sicheren Halt. - leicht zu montieren. - 1/4 Zoll Stativanschluss. Weitere Informationen: Leistungen | Lampenleistung | 40 W | ![](/p.gif) | Farbtemperatur | 5400 K | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | Energie | Eingangsspannung | 230 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |