Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Audiotechnik
>
Lautsprecher
>
PA Boxen
>
Artikel
Omnitronic DX-1522 Schwarz 400 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-5849794
Hersteller:
Omnitronic
Herst.-Nr.:
11037081
EAN/GTIN:
4026397101065
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
Fußboden-stehende Lautsprecher
Abmessungen (BxTxH)
475 x 355 x 655 mm
Audio
RMS-Leistung
400 W
Musik Energie
800 W
Frequenzbereich
30 - 18000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
97 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19500 g
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Tieftönerdurchmesser
380 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
... >
Heim-Audiosysteme
>
Lautsprecher
>
Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe:
Partylautsprecher
,
pa boxen omnitronic
,
disco lautsprecher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 207,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,27*
€ 271,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,87*
€ 271,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,38*
€ 265,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,46*
€ 259,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,13*
€ 246,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omnitronic DX-1022 3-Wege Schwarz Kabelgebunden 200 W
Omnitronic
11037061
ab € 114,26*
Zubehör
Omnitronic DX-1222 3-Wege Schwarz Kabelgebunden 300 W
Omnitronic
11037071
ab € 134,50*
Zubehör
Omnitronic DX-2222 Schwarz 500 W
Omnitronic
11037087
ab € 233,00*
Zubehör
Omnitronic DX-822 3-Wege Schwarz Kabelgebunden 150 W
Omnitronic
11037055
ab € 55,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen