Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Sockel für IP55 Wandgehäuse - 600x450 mm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Sockel für IP55 Wandgehäuse - 600x450 mm (BxT)
Digitus Sockel für IP55 Wandgehäuse - 600x450 mm (BxT)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58519513
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 PLINTH-45-I-OD
EAN/GTIN:
     4016032444169
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Rack Zubehör
  • Erweitert die Höhe und den Stauraum für Kabelüberlängen
    - Ermöglicht eine Installation auf festem Bodenfundament

    Der Sockel für 483 mm (19") IP55 Wandgehäuse erweitert die Höhe um 100 mm und bietet Platz für eine strukturierte Verkabelung. Die Montage erfolgt in einfachen Schritten mit beigelegten Schrauben. Der Sockel ist ebenfalls ausgestattet mit einer Dichtung um den Schutzgrad IP55 aufrecht zu erhalten. Ermöglicht die Installation auf festem Bodenfundament.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
470 mm
Verpackungsvolumen
34968 cm³
Paketgewicht
5600 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
100 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
VK Zolltarifcode
94032080
Merkmale
Typ
Regal-Sockel
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Wandmontage
Ja
Ursprungsland
Türkei
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.