| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-58524253 Herst.-Nr.: 0.8503.2MW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Taschenmesser mit feststellbarem Marlspieker Makellos, unkompliziert, praktisch – Wer den ganzen Tag auf dem Wasser verbringt, braucht ein Werkzeug mit genau diesen Eigenschaften. Deshalb haben wir das kompakte Skipper Pro entwickelt, das die Fähigkeiten einer ganzen Segel-Crew in einem handlichen Werkzeug vereint. Es kombiniert die typische Victorinox-Funktionalität mit einer Feststellklinge und einem wichtigen segelspezifischen Werkzeug, das bei keinem Abenteuer auf See fehlen darf: einem feststellbaren Marlspieker. Das Modell ist mit einer leuchtend orangefarbenen Kordel ausgestattet, damit es auch bei Sturm und Regen gut sichtbar ist. Mit dem Skipper Pro sind Knoten schnell gelöst und auch hartnäckige Schäkel im Handumdrehen geöffnet. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gesamtlänge | 111 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 24 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 196 g | Merkmale | Bauart | Messer mit Feststellklinge | ![](/p.gif) | Messertyp | Multi-Tool-Messer | ![](/p.gif) | Form des Blattes | Clippunkt | ![](/p.gif) | Materiallgriff | Polyamid | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Anzahl Werkzeuge | 12 Werkzeug | ![](/p.gif) | Dosenöffner | Ja | ![](/p.gif) | Flaschenöffner | Ja | ![](/p.gif) | Zahnstocher | Ja | ![](/p.gif) | Schraubendreher | Ja | ![](/p.gif) | Schlüsselanhänger | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Schweiz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |