Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Grill
>
Elektrogrill
>
Raclettegrill
>
Artikel
Petra RC 12.02 Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-5877355
Hersteller:
Petra Electric
Herst.-Nr.:
RC12.02
EAN/GTIN:
4211129820004
Suchbegriffe:
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
raclette
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Platten/Ablageflächen
8
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Technische Details
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
... >
Kleine Küchengeräte
>
Koch- & Backgeräte
>
Raclette Grills
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,33*
Preis gilt ab 4 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.