Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCL LBU-HDRJ AV-Receiver Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MCL LBU-HDRJ AV-Receiver Grau
MCL LBU-HDRJ AV-Receiver Grau
MCL LBU-HDRJ AV-Receiver Grau
MCL LBU-HDRJ AV-Receiver Grau
MCL LBU-HDRJ AV-Receiver Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5878092
Hersteller:
     MCL Samar
Herst.-Nr.:
     LBU-HDRJ
EAN/GTIN:
     3700224705749
Suchbegriffe:
AV-Receiver
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Weitere Informationen:
Eingänge
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
45 x 25 x 81 mm
HDMI
Ja
Technische Details
Eingebaute Audio-Decoder
Nicht unterstützt
Produktfarbe
Grau
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Outputs
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Radio
Unterstützte Bänder
Nicht unterstützt
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
1080p, 480i, 480p, 576i, 720i, 720p
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,74*
Zubehör
C2G
82005
ab € 5,76*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.