Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat HD 6000 DS Kabel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megasat HD 6000 DS Kabel Full HD Schwarz
Megasat HD 6000 DS Kabel Full HD Schwarz
Megasat HD 6000 DS Kabel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58812832
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     0201123
EAN/GTIN:
     4046173107470
Suchbegriffe:
HDTV-Receiver
DVB-S Receiver
Digitaler Sat Receiver
SAT-Receiver
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl SCART-Anschlüsse
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
RS232
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Video
Signalquelle
Kabel
HD-Typ
Full HD
Digitales Signalformatsystem
DVB-S2
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Seitenverhältnis
16:9
Bildschirm
Display-Ziffern
4 Ziffern
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
250 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Tunertyp
Digital
Anzahl der Tuners
1 Signalempfänger
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Verbesserung des Videotexts
Ja
Digitale Satteliten-Ausrüstungs Kontrolle (DiSEqC)
1.0, 1.1, 1.2, USALS
Timer
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Weitere Suchbegriffe: hdtv-receiver dvb-s, hdtv receiver
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-8821980
ab € 3,00*
Sonstiges
Speaka
SP-9001756
ab € 2,48*
Sonstiges
Speaka
SP-9075604
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.