Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab HDMI Hi-Speed Kabel w/E - 4K/60Hz - 5.0m - schwarz - F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-Cab HDMI Hi-Speed Kabel w/E - 4K/60Hz - 5.0m - schwarz - F
M-Cab HDMI Hi-Speed Kabel w/E - 4K/60Hz - 5.0m - schwarz - F
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5882181
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7003018
EAN/GTIN:
     4260134933476
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
AWG Kabelgröße
30
Ferritperle
Ja
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.