| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-5883836 Herst.-Nr.: 788079 EAN/GTIN: 4005435105128 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Waschen, Pflegen, Wischen, Saugen. Für hygienische Tiefenreinigung und Fleckentfernung. Mehr Zeit für die wesentlichen Dinge des Lebens zu haben, bedeutet unangenehme Dinge schnell zu erledigen. Da braucht man gute Helfer. Die THOMAS Waschsauger schrecken vor großen Aufgaben nicht zurück. Wenn tägliches Saugen nicht mehr ausreicht, wenn Teppiche, Teppichböden, Polstermöbel eine gründliche Reinigung benötigen, haben sie ihren großen Auftritt.
Kraftvoll wird die Reinigungslösung in die textilen Gewebe gesprüht und mit dem gelösten Schmutz wieder abgesaugt. Fett, Schmutz und Geruch werden gründlich entfernt und dank der kraftvollen Absaugung bleibt nur eine geringe Restfeuchte zurück. Doch mit den THOMAS Waschsaugern können nicht nur textile Beläge, sondern auch Hartböden gereinigt werden. Einfach sprühen, wischen und absaugen, so werden Natursteinböden, Fliesen, Linoleum oder Kunststoffbeläge im Nu wieder gründlich sauber. Und das ganz ohne Schrubber und Putzeimer.
- 1400 Watt max. - 4-bar Spezialdruckpumpe - 10 l Frischwassertank - 30 l Behälter für Naß und Trocken - Solider, tragefreundlicher Handgriff - Saugrohr- und Kabelhalterung - Spritzwassergeschützt - Farbe: rot/schwarz Weitere Informationen: Energie | Maximale Eingangsleistung | 1400 W | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | Ergonomie | Kabellänge | 6 m | Design | Produktfarbe | Schwarz, Rot | Sonstige Funktionen | Teleskopischer Schlauch | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 9700 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Wasch-Sauger, Waschsauger, thomas mehrzwecksauger, boden staubsauger, nass trocken sauger 30liter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |