Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 78C0W00 Tonerauffangbehälter 25000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 78C0W00 Tonerauffangbehälter 25000 Seiten
Lexmark 78C0W00 Tonerauffangbehälter 25000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58840016
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     78C0W00
EAN/GTIN:
     734646666916
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
resttonerbehälter lexmark
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
465 mm
Verpackungstiefe
192 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
748 g
Merkmale
Druckleistung
25000 Seiten
Drucktechnologie
Laser
Patronenerinnerung
Ja
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Lexmark
Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,86*
Ähnlich
Lexmark
24B7178
ab € 115,87*
Ähnlich
Lexmark
24B7179
ab € 117,52*
Ähnlich
Lexmark
24B7180
ab € 116,20*
Ähnlich
Lexmark
24B7181
ab € 86,06*
Ähnlich
Lexmark
78C0ZK0
ab € 201,73*
Ähnlich
Lexmark
78C0ZV0
ab € 265,29*
Ähnlich
Lexmark
78C20C0
ab € 59,60*
Ähnlich
Lexmark
78C20K0
ab € 70,28*
Ähnlich
Lexmark
78C20M0
ab € 59,31*
Ähnlich
Lexmark
78C20Y0
ab € 59,26*
Ähnlich
Lexmark
78C2UC0
ab € 204,38*
Ähnlich
Lexmark
78C2UK0
ab € 144,61*
Ähnlich
Lexmark
78C2UM0
ab € 194,22*
Ähnlich
Lexmark
78C2UY0
ab € 192,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.