| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-5884499 Herst.-Nr.: 9191301 EAN/GTIN: 0043859600434 |
| |
|
| | |
| - Rückenstütze aus Netzstoff passt sich sanft den Rückenkonturen an
- Patentierte Tri-Tensioning™ Befestigung lässt sich einfach an gängigen Bürostühlen anbringen ohne ständiges Nachjustieren
Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Graphit | | Produkttyp | Halterung mit Netzrückseite | | Material | Stoff | | Einfach einzustellen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 439.7 mm | | Höhe | 512.8 mm | | Tiefe | 141.3 mm | | Gewicht | 500 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Kyphosekissen, Lendenkissen, Lordose Rückenkissen, Lordosekissen, Lordosenkissen, Lordosenstütze, Lordosestütze, Rücken-Kissen, Rücken-Stütze, Rückenkissen, Rückenstütze, fellowes rückenstütze schwarz, lendenkissen, fellowes lendenkissen |
| | |
| |