Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes I-Spire Series Schwarz, Grau Sitz & Rückenkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes I-Spire Series Schwarz, Grau Sitz & Rückenkissen
Fellowes I-Spire Series Schwarz, Grau Sitz & Rückenkissen
Fellowes I-Spire Series Schwarz, Grau Sitz & Rückenkissen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27032694
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8042201
EAN/GTIN:
     0043859685752
Suchbegriffe:
Kyphosekissen
Lendenkissen
Lordose Rückenkissen
Lordosekissen
I-Spire Series™ Lendenkissen
- Innovatives Design sorgt für angenehme Unterstützung des unteren Rückens
- Schickes, modernes Design ideal für das Büro oder HomeOffice
- Schaumkissen für optimalen Komfort
- Verstellbarer Riemen mit stabilem Verschluss ermöglicht sichere Befestigung am Stuhl
- Luftdurchlässiger Netzstoff
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
160 mm
Merkmale
Produkttyp
Sitz & Rückenkissen
Geeignet für
Stuhl
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Form
Rechteck
Material
Polyester
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9191301
ab € 27,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.