Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird TA-CHU3 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird TA-CHU3 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Gembird TA-CHU3 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58877734
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     TA-CHU3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FM Transmitter
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Halterungen Mobiltelefon
Universal Smartphonehalterung: Für Smartphones von 58 bis 85 mm Breite Integriertes USB-Ladegerät (Ladekabel ist nicht im Lieferumfang enthalten) FM-Sender: Spielen Sie Ihre Musik auf Ihrem Autoradio über FM-Frequenz, Freisprechen: Sprachanruf über FM-Sender und eingebautes Mikrofon LCD-Display für einfache UKW-Frequenzeinstellungen und flexibler Hals, um Ihr Smartphone in jedem Winkel zu positionieren
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
282 mm
Gewicht
128 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Handy, Tablet
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.