Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef TO 90 Toaster 2 Scheibe(n) 880 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef TO 90 Toaster 2 Scheibe(n) 880 W Edelstahl
Graef TO 90 Toaster 2 Scheibe(n) 880 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5889025
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     TO 90
EAN/GTIN:
     4001627009007
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Edelstahl
Energie
Leistung
880 W
AC Eingangsspannung
230 V
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
350 x 115 x 180 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graef
TO91EU
ab € 79,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.