| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-58900705 Herst.-Nr.: 89618 EAN/GTIN: 4043619896189 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE, GSM und UMTS Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig LTE, GSM, UMTS, ZigBee, DECT, Z-Wave und NB-IoT kompatibel. Weitere Informationen: Leistungen | Antenne Zunahmeniveau (max) | 2 dBi | ![](/p.gif) | Frequenzband | 0.824 - 0.96/1.71 - 2.17 GHz | ![](/p.gif) | Impedanz | 50 Ohm | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 110.8 mm | ![](/p.gif) | Durchmesser | 32.8 mm | Merkmale | Antennentyp | Omnidirektionale Antenne | ![](/p.gif) | Antenne Steckertyp | SMA | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Polarisation | Lineare Polarisation | ![](/p.gif) | Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR) | 2,0 | ![](/p.gif) | Kabellänge | 3 m | ![](/p.gif) | Kabeltyp | RG-174 | ![](/p.gif) | Zweck | Draußen | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 85 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |