| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-58908531 Herst.-Nr.: 77142-1.0 EAN/GTIN: 4017538065001 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | USB Kabel 3.0, Typ 3.1 C-Stecker auf Typ 3.0 Micro B-Stecker, Rev. 3.0, schwarz, 1,0m · Anschlüsse: USB 3.1 C-Stecker USB 3.0 A Stecker· USB Standard: USB 3.0· Übertragungsrate: 50000 Mbit/s· Haube: vergossen· Schirmung: Geflecht und Folie· Aufbau: Power AWG26 Data AWG28· Adern Material: Tinned Copper· Stecker Material: Eisen· Kontaktoberfläche: vernickelt· Farbe Stecker/ Kabel: schwarz/schwarz· USB Typ C reversibler Stecker· Mit 56 Kilo Ohm Widerstand Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | USB-Version | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB C | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | Micro-USB B | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | ![](/p.gif) | Magnetisch abgeschirmt | Ja | ![](/p.gif) | Umkehrbare Steckverbinder | Ja | ![](/p.gif) | Leitermaterial | Verzinntes Kupfer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |