Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MONGG7BMJ Videokabel-Adapter 7 m VGA (D-Sub) + 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MONGG7BMJ Videokabel-Adapter 7 m VGA (D-Sub) + 3.5mm Schwarz
Microconnect MONGG7BMJ Videokabel-Adapter 7 m VGA (D-Sub) + 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5893172
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MONGG7BMJ
EAN/GTIN:
     5704327881391
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
256 mm
Verpackungstiefe
236 mm
Verpackungshöhe
104 mm
Paketgewicht
492 g
Merkmale
Kabellänge
7 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub) + 3.5mm
Anschluss 2
VGA (D-Sub) + 3.5mm
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Audio-Anschluss
Ja
Audioanschlusstypen
3,5 mm (1/8")
HDCP
Ja
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8 mm
Gewicht
470 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.