Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 15 cm Mini USB 2.0 A auf Mini B Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 15 cm Mini USB 2.0 A auf Mini B Kabel
StarTech.com 15 cm Mini USB 2.0 A auf Mini B Kabel
StarTech.com 15 cm Mini USB 2.0 A auf Mini B Kabel
StarTech.com 15 cm Mini USB 2.0 A auf Mini B Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5893909
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2HABM6IN
EAN/GTIN:
     872182827689
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
Dieses USB 2.0-Kabel ist ein hochwertiger Ersatz für das Kabel, dass mit Ihrem Mini USB-Mobilgerät mitgeliefert wurde. Oder Sie können es als Zweitkabel auf Reisen mitnehmen.

Das Kabel ist hervorragend zum Anschließen von Geräten, z. B. Smartphone, GPS, Digitalkamera oder mobile Festplatte, an Ihren PC oder Mac-Computer für alltägliche Aufgaben wie Laden, Datensynchronisierung oder Dateiübertragungen geeignet.

Das USB2HABM6IN 15-cm-Kabel wird für garantierte Zuverlässigkeit mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
- Senden Sie sofort Bilder per E-Mail, indem Sie Bilddateien von der digitalen Kamera auf Ihren PC herunterladen.
- Das Aufrüsten eines USB-Kabels ist die kostengünstigste Lösung, um die Leistung Ihrer digitalen Kamerazu maximieren.
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
30
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.152 m
Gewicht
17 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
8 mm
Paketgewicht
14 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
USBMUSBFM1
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.