Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Gastro-Vakuumiermaschine
>
Artikel
ProfiCook PC-VK 1146 Vakuumierer 800 mbar Schwarz, Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-59135637
Hersteller:
ProfiCook
Herst.-Nr.:
501146
EAN/GTIN:
4006160114607
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Vakuum
800 mbar
Vakuumiergerät-Funktionen
Vakuum-Dichtung
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Sensor, Berührung
Anzeigelicht
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Leistung
120 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
... >
Kleine Küchengeräte
>
Spezial-Küchengeräte
>
Vakuumierer
Weitere Suchbegriffe:
Vakuumschließer
,
profi cook vakuumierer
,
gastro vakuumiermaschine
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 44,51*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
2798166 120 x 200 mm Vakuumbeutel BPA-frei, kochfest
k.A.
2798166
ab € 3,50*
Sonstiges
2798167 200 x 250 mm Vakuumbeutel BPA-frei, kochfest
k.A.
2798167
ab € 6,32*
Sonstiges
2798168 200 x 300 mm Vakuumbeutel BPA-frei, kochfest
k.A.
2798168
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen