Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK 3964-16 Garagenschrank Wand-montiert Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRAFTWERK 3964-16 Garagenschrank Wand-montiert Universal
KRAFTWERK 3964-16 Garagenschrank Wand-montiert Universal
KRAFTWERK 3964-16 Garagenschrank Wand-montiert Universal
KRAFTWERK 3964-16 Garagenschrank Wand-montiert Universal
KRAFTWERK 3964-16 Garagenschrank Wand-montiert Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59137376
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     3964-16
EAN/GTIN:
     7612206116213
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitsschrank
gastronomie arbeitsschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl der Regale
1 Regale
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Empfohlene Nutzung
Universal
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türtyp
Drehtür
Gewicht und Abmessungen
Breite
864 mm
Tiefe
864 mm
Höhe
910 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 648,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,65*
€ 914,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,80*
€ 893,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,39*
€ 858,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,93*
€ 826,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,91*
€ 772,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kraftwerk
3964-23
ab € 290,00*
Zubehör
Kraftwerk
3964-30
ab € 95,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.