Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 58261-00000 Wandhalterung Drinnen Handtuchhaken Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 58261-00000 Wandhalterung Drinnen Handtuchhaken Metallisch
TESA 58261-00000 Wandhalterung Drinnen Handtuchhaken Metallisch
TESA 58261-00000 Wandhalterung Drinnen Handtuchhaken Metallisch
TESA 58261-00000 Wandhalterung Drinnen Handtuchhaken Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59137415
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58261-00000
EAN/GTIN:
     4042448392862
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produkttyp
Handtuchhaken
Produktfarbe
Metallisch
Material
Edelstahl
Befestigungstyp
Klebestreifen
Maximales Lastgewicht
2 kg
Geeignet für Oberflächen vom Typ
Glas, Putz, Holz
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
58266-00000
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.