Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES603007 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A Micro-USB B Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES603007 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A Micro-USB B Weiß
eSTUFF ES603007 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A Micro-USB B Weiß
eSTUFF ES603007 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A Micro-USB B Weiß
eSTUFF ES603007 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A Micro-USB B Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59231890
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES603007
EAN/GTIN:
     5706998094452
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a stecker auf a stecker 1...
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
Zertifizierung
CE
Kompatible Produkte
All devices with a microUSB connection
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Gewicht
35 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
40 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.