Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SLD410 541 Schrauben- und Ankersatz 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger SLD410 541 Schrauben- und Ankersatz 70 mm
Schwaiger SLD410 541 Schrauben- und Ankersatz 70 mm
Schwaiger SLD410 541 Schrauben- und Ankersatz 70 mm
Schwaiger SLD410 541 Schrauben- und Ankersatz 70 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59241771
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SLD410541
EAN/GTIN:
     4004005027440
Suchbegriffe:
Schwerlastanker
Schwerlastdübel
schwerlastanker m8x70
schwerlastanker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Länge (mm)
70 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- und Ankersatz
Material
Stahl
Schrauben enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: schwerlastanker m8
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.