Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brepols Omega Lima Wochen-Terminkalender Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brepols Omega Lima Wochen-Terminkalender Blau
Brepols Omega Lima Wochen-Terminkalender Blau
Brepols Omega Lima Wochen-Terminkalender Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59957976
Hersteller:
     Brepols
Herst.-Nr.:
     0.030.1256.06.6.0
EAN/GTIN:
     1541230300496
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
290 mm
Merkmale
Typ
Wochen-Terminkalender
Bucheinband-Typ
Hardcover
Produktfarbe
Blau
Zeitrahmen
8:00 - 21,00
Format
A4
Abdeckungsmaterial
Kunstleder
Buchbindungsart
Hardcover-Bindung
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch
Eckform
Quadratische Ecken
Perforierte Abrisslinie
Ja
Anzahl der Wochen pro Seite
0,5
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.