| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-6006133 Herst.-Nr.: 16770 EAN/GTIN: 4250234567701 |
| |
|
| | |
| Sparen Sie sich die Zeit, Bilder umständlich mit einer Schneidemaschine auszuschneiden. Die Passbildstanze von walimex erledigt diese Arbeit im Nu! Die Passbildstanze zum Ausstanzen von amtlichen Lichtbildern und Passfotos in den Maßen 45x60mm überzeugt durch seine robuste Verarbeitung und die sauberen Schnittkanten. Die solide Mechanik und der breite Handgriff sorgen dabei stets für eine gute Handhabung mit wenig Kraftaufwand. Somit erzielen Sie präzise Schnitte, die weder ausgefranst noch abgerundet sind. Und das auf absolut sichere und professionelle Weise! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 630 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Material | Metall |
|
| | |
| | | |
| |