Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine HDMI-DVI Adapterkabel, HDMI Stecker auf DVI 18+1 Stecker, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine HDMI-DVI Adapterkabel, HDMI Stecker auf DVI 18+1 Stecker, 1m
InLine HDMI-DVI Adapterkabel, HDMI Stecker auf DVI 18+1 Stecker, 1m
InLine HDMI-DVI Adapterkabel, HDMI Stecker auf DVI 18+1 Stecker, 1m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6021482
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17661E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Dieses InLine® HDMI-DVI-Adapterkabel kann verwendet werden, um verschiedene DVI-Videoquellen mit einem digitalen Signal, wie z. B. Set-Top-Boxen, DVD-Player, BlueRay, Grafikkarten und andere an HDMI-Audio/Video-Anzeigegeräte wie Monitore, Projektoren, Digitalfernseher und mehr anzuschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.