Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine S-VGA Kabel, 15pol HD Stecker / Stecker, beige, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine S-VGA Kabel, 15pol HD Stecker / Stecker, beige, 5m
InLine S-VGA Kabel, 15pol HD Stecker / Stecker, beige, 5m
InLine S-VGA Kabel, 15pol HD Stecker / Stecker, beige, 5m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6021542
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17718
EAN/GTIN:
     4043718177189
Suchbegriffe:
VGA BNC Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
S-VGA Kabel Stecker/Stecker beige mit doppelt abgeschirmten Leitungen, für eine optimale Bildqualität. Komplett belegtes Kabel (ohne Pin 9).
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Produktfarbe
Beige
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Ferritperle
Ja
Weitere Suchbegriffe: svga kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
77775B
ab € 27,48*
Zubehör
InLine
77775A
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.