Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All Premium Line SV 9425 TV-Antenne Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All Premium Line SV 9425 TV-Antenne Indoor
One For All Premium Line SV 9425 TV-Antenne Indoor
One For All Premium Line SV 9425 TV-Antenne Indoor
One For All Premium Line SV 9425 TV-Antenne Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60735230
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     SV 9425
EAN/GTIN:
     8716184066412
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Schön gestaltete Antenne
Die Desgin-Antenne kann flach liegend, stehend oder an der Wand hängend installiert werden und fügt sich so in jede Umgebung ein. Sie ermöglicht selbst den Empfang von 4k Ultra HD-Programmen und unterstützt sowohl TV (DVB-T/DVB-T2) als auch Digitalradio (DAB+). Die automatische Verstärkungsregelung sorgt für ein optimales, gleichmäßiges Ausgangssignal. Einfach anschließen und sofort TV genießen.

Passende Antenne finden
Für beste Empfangsergebnisse empfehlen wir diese Zimmerantenne innerhalb eines Empfangsradius von 25 km zum Sendestandort.

Automatische Verstärkungsregelung
Die automatische Verstärkungsregelung sorgt für ein gleichmäßiges Ausgangssignal, auch bei schwankendem Eingangspegel.

4K Ultra-HD
Unterstützt 4K Ultra-HD Programme im DVB-T/DVB-T2 Standard

Vielseitige Installationsmöglichkeiten
Flach, liegend oder Aufhängung an der Wand ohne Beeinflussung der Signalqualität.

4G/LTE-Filter
Minimale Interferenzen dank aktiver Filter zur Rauschunterdrückung. Inklusive 4G&GSM-Blockfilter für kristallklaren Empfang.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
250 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
227 mm
Paketgewicht
320 g
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
Koaxial
Wandmontageset
Ja
Ständer enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Platzierung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
LTE/GSM-Filter
Ja
Full-HD
Ja
HD-Ready
Ja
Wandmontage
Ja
Digitales Signalformatsystem
DVB-T, DVB-T2
Unterstützte Bänder
UHF, VHF
Maximale Reichweite
25000 m
Power-LED
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8716184066412
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.