Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 137461 Aktenschrank Polypropylen (PP), Stahl Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco 137461 Aktenschrank Polypropylen (PP), Stahl Blau
raaco 137461 Aktenschrank Polypropylen (PP), Stahl Blau
raaco 137461 Aktenschrank Polypropylen (PP), Stahl Blau
raaco 137461 Aktenschrank Polypropylen (PP), Stahl Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60768693
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137461
EAN/GTIN:
     5733439137461
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Klarsicht-Magazin
Schubladenmagazin mit Schubladen Typ 150-01. Jede Schublade kann mit Trennwänden in 16 Fächer unterteilt werden (als Zubehör erhältlich).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
306 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
417 mm
Gewicht
3219 g
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Material
Polypropylen (PP), Stahl
Anzahl der Schubladen
36 Schublade(n)
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107761
ab € 6,11*
Zubehör
Raaco
137386
ab € 52,63*
Zubehör
Raaco
101998
ab € 5,38*
Zubehör
Raaco
104692
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.