Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 1260-00 Stahl Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco 1260-00 Stahl Blau
raaco 1260-00 Stahl Blau
raaco 1260-00 Stahl Blau
raaco 1260-00 Stahl Blau
raaco 1260-00 Stahl Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29831378
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137386
EAN/GTIN:
     5733439137386
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schubladenmagazin mit Schubladen Typ 150-00. Jede Schublade kann mit Trennwänden in 4 Fächer unterteilt werden (als Zubehör erhältlich).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
306 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
552 mm
Gewicht
4361 g
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Material
Stahl
Anzahl der Schubladen
60 Schublade(n)
Höchstgewichtskapazität
39.6 kg
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107761
ab € 6,11*
Zubehör
Raaco
107778
ab € 4,42*
Zubehör
Raaco
107785
ab € 4,80*
Zubehör
Raaco
109024
ab € 6,19*
Zubehör
Raaco
137461
ab € 48,03*
Zubehör
Raaco
101998
ab € 5,38*
Zubehör
Raaco
102032
ab € 5,27*
Zubehör
Raaco
102049
ab € 4,88*
Zubehör
Raaco
101981
ab € 5,40*
Zubehör
Raaco
108980
ab € 1,11*
Zubehör
Raaco
104692
ab € 1,22*
Zubehör
Raaco
DREHT. F. STAHLM. S. 1200
ab € 214,53*
Zubehör
Raaco
ETIK.1052 (60ST.)
ab € 180,86*
Zubehör
Raaco
SCHUBLADE 150-00
ab € 1,27*
Zubehör
Raaco
TW 35/52
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.