Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 110631 Werkzeugständer & -regal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco 110631 Werkzeugständer & -regal
raaco 110631 Werkzeugständer & -regal
raaco 110631 Werkzeugständer & -regal
raaco 110631 Werkzeugständer & -regal
Artikel-Nr.:
     108EL-2819333
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     110631
EAN/GTIN:
     5733439110631
Suchbegriffe:
Werkzeughalter-Sortiment
Werkzeugklemme
werkzeughalter sortiment
Werkzeugklemme, Ø 12 mm. Enthält 6 Stück/Satz
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für die Aufbewahrung von
Schraubendreher
Material
Polyoxymethylen (POM)
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
54 g
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
6
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,27334*
€ 8,74167*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,40*
€ 8,92*
21 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,61*
€ 8,93*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 8,93*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 6,83*
€ 9,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,74167*
€ 10,40259
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,27334*
€ 8,65527
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 52,45002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
108928
ab € 6,49*
Zubehör
Raaco
109659
ab € 91,38*
Zubehör
Raaco
110648
ab € 6,30*
Zubehör
Raaco
110655
ab € 6,61*
Zubehör
Raaco
110679
ab € 6,30*
Zubehör
Raaco
110716
ab € 6,32*
Zubehör
Raaco
110792
ab € 6,29*
Zubehör
Raaco
110815
ab € 2,51667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.