Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 110648 Werkzeugständer & -regal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco 110648 Werkzeugständer & -regal
raaco 110648 Werkzeugständer & -regal
raaco 110648 Werkzeugständer & -regal
raaco 110648 Werkzeugständer & -regal
Artikel-Nr.:
     615-R647352
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     110648
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeughalter-Sortiment
Werkzeugklemme
werkzeughalter sortiment
Werkzeugklemme, Ø 18 mm. Enthält 6 Stück/Satz
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für die Aufbewahrung von
Schraubendreher
Material
Polyoxymethylen (POM)
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
63 g
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,30*
€ 8,65*
21 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,42*
€ 8,67*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 8,72*
6
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,27334*
€ 8,74167*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 6,83*
€ 9,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
108928
ab € 6,49*
Zubehör
Raaco
109659
ab € 91,38*
Zubehör
Raaco
110631
ab € 6,40*
Zubehör
Raaco
110655
ab € 6,61*
Zubehör
Raaco
110679
ab € 6,30*
Zubehör
Raaco
110716
ab € 6,32*
Zubehör
Raaco
110792
ab € 6,29*
Zubehör
Raaco
110815
ab € 2,51667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.